カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • KMT(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • MEAN WELL(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6005rs」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS

    SMT(南海精工所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
    材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ベアリング 6000rs特集