カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(1)
- KMT(1)
- KSK(仲井軸受製作所)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「6207rs」の検索結果
特価

ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムJIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
SMT(南海精工所)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)72幅B(mm)17面取寸法r(mm)1.1内径d(Φmm)35外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)590RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)1288シールド形状両シール