カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- EZO(北日本精機)(1)
- エスコ(7)
- ケイシーズ(2)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「628rs」の検索結果
特価

SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,798税込¥4,1781個欠品中耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168シールド形状両シール