カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- NACHI(不二越)(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ホンダ(7)
- NSK(日本精工)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KMT(2)
- ニッタ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- NTB(1)
- CF POSH(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6300z」の検索結果

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
SMT(南海精工所)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応