カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(2)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KMT(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6300zz」の検索結果

ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応