カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- UDトラックス(13)
- NACHI(不二越)(9)
- NSK(日本精工)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ホンダ(4)
- NAKANO(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- エスコ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KMT(2)
- SMC(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- CF POSH(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「6301z」の検索結果
特価

ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
SMT(南海精工所)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥43,980税込¥48,3781個18日以内出荷使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース