カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • KITO(キトー)(16)
  • NSK(日本精工)(10)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 岩田製作所(2)
  • エスコ(2)
  • 三菱電機(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ホンダ(1)
  • KMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6309ZZ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • 低トルク仕様潤滑ベアリング SMT(南海精工所)

    低トルク仕様潤滑ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    耐熱ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    18日以内出荷
    使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース
関連キーワード
ベアリング 6309zz特集
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
"6309ZZ" SMT(南海精工所) 【通販モノタロウ】