カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- 岩田製作所(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- NSK(日本精工)(8)
- NACHI(不二越)(4)
- KMT(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- 大阪魂(2)
- 日東工器(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6900ZZ」の検索結果
特価

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
薄肉SUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥409~税込¥450~1個翌々日出荷から13日以内出荷薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付
SMT(南海精工所)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)22幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)135シールド形状両シールド