カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • 鹿島化学金属(UKB)(9)
  • 岩田製作所(6)
  • NSK(日本精工)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • KMT(4)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アンセル(1)
  • AG(赤川器物製作所)(1)
  • 高島計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6902 sus」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状両シール
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状両シールド
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状開放形
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
  • SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

    SMT(南海精工所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付

    SMT(南海精工所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)

    薄肉SUJ2ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
    材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ