カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- EZO(北日本精機)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- KMT(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「6904-2rs」の検索結果
特価

ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
薄肉SUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥579税込¥6371個翌々日出荷から13日以内出荷薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付
SMT(南海精工所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
調心機能付きステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から18日以内出荷従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)37幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)320シールド形状両シール