カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- KMT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6904zznr」の検索結果
特価

薄肉SUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥699税込¥7691個翌々日出荷から13日以内出荷薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付
SMT(南海精工所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応