カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(11)
- NSK(日本精工)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NMB(ミネベア)(4)
- KMT(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- バンドー化学(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- ISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「698zz」の検索結果
特価

SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)113シールド形状両シールド