カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
- DNライティング(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KITO(キトー)(10)
- MAZDA(マツダ)(3)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- SMC(1)
- アルトコーポレーション(1)
- キングジム(2)
- サカエ(1)
- タカノ(13)
- ニシガキ工業(3)
- ニッサン(4)
- ニッセイ(1)
- メイキコウ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「975n」の検索結果
特価
関連キーワード

固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)62幅B(mm)16面取寸法r(mm)1内径d(Φmm)30外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)690RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)975シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)62幅B(mm)16面取寸法r(mm)1内径d(Φmm)30外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)690RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)975シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)62幅B(mm)16面取寸法r(mm)1内径d(Φmm)30外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)690RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)975シールド形状両シール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら