カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- ホンダ(69)
- 鹿島化学金属(UKB)(10)
- LEMO(9)
- AFAM(アファム)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- スズキ(3)
- Kawasaki(3)
- トヨタ(3)
- 岩田製作所(2)
- 椿本チエイン(2)
- THK(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 太陽工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 不二空機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b6004」の検索結果
特価

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン
SMT(南海精工所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304