カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- NSK(日本精工)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b6004rs」の検索結果

ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C