カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • KITACO(1)
  • PMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b6202rs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シールSMT(南海精工所)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ir2020-02g特集