カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- ミツビシ(16)
- ホンダ(11)
- 鹿島化学金属(UKB)(9)
- ニッサン(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- TRUSCO(3)
- Kawasaki(3)
- 岩田製作所(2)
- バンドー化学(2)
- イースタン精工(2)
- ユニオンケミカー(2)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- ハリケーン(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- UDトラックス(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b6205」の検索結果

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール
SMT(南海精工所)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷から13日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 オープン
SMT(南海精工所)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から11日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304