カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(日本精工)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b6901zz」の検索結果
特価
関連キーワード

SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)12外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1800RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)145シールド形状両シールド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら