カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- メディアカバーマーケット(5)
- 椿本チエイン(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ハゼット(2)
- DNライティング(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- TIME(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- シンコー(1)
- 制研化学工業(1)
- ホンダ(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MICRO(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n2180」の検索結果
特価

ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUS440C
SMT(南海精工所)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。仕様両側接触ゴムシール材質【ボール】SUS440C【内外輪】SUS440C【保持器】ポリアミド樹脂シールニトリルゴムシールド非対応RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤リチウム系グリース
ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUJ2
SMT(南海精工所)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から13日以内出荷精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。材質【ボール】SUJ2【保持器】ポリアミド樹脂【内外輪】SUJ2シールニトリルゴムシールドSECCRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤リチウム系グリース
ガイドホイールSUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。 精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。 ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。 材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。潤滑油リチウム系公差d(mm)0/-0.008軌道輪列数複列
ガイドホイールSUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム寸法H(mm)11.87寸法d(mm)4.762寸法r(mm)0.5寸法D(mm)19.58寸法B(mm)7.874寸法X(mm)0.5寸法D1(mm)15.875寸法Y(mm)0.27寸法G(mm)7.937潤滑油リチウム系公差d(mm)0/-0.008基本定格荷重Cor(N)1110基本定格荷重Cr(N)2180シールド形状両シール軌道輪列数複列