カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s6900rs」の検索結果
特価

SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から14日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)22幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)135シールド形状両シール