カテゴリ
- メカニカル部品(79)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(233)
- エスコ(147)
- メディアカバーマーケット(135)
- ノーブランド(124)
- 水本機械製作所(108)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
- イマオコーポレーション(81)
- TRUSCO(78)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
- アズワン(70)
- 旭計器工業(67)
- 長野計器(58)
- 岩田製作所(50)
- 第一計器(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- 南国フレキ工業(35)
- ベン(33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「sus 0.3」の検索結果

グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168シールド形状両シール
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 ZZ
SMT(南海精工所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン
SMT(南海精工所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)6外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)130シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)6外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)130シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)37幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)320シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)32幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)200シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)42幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)25外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)940RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)350シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)37幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)320シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)12外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1800RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)145シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)37幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)25外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)30幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)17外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)230シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)30幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)17外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)230シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)12外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1800RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)145シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)12外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1800RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)145シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)37幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)25外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)21幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)12外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1900RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)95シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)32幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)200シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1600RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)22幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)135シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1600RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)32幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)200シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)24幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1600RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)42幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)25外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)940RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)350シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)42幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)25外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)940RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)350シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)22幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)165シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)113シールド形状開放形
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)30幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)17外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)230シールド形状開放形