カテゴリ
- メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(6)
- アズワン(66)
- 鹿島化学金属(UKB)(57)
- 長野計器(55)
- エスコ(36)
- 岩田製作所(35)
- TRUSCO(31)
- 旭計器工業(26)
- UK(三宝)(23)
- KANA(片山チエン)(21)
- 大阪魂(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(20)
- 第一計器(19)
- ノーブランド(17)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- EBM(江部松商事)(14)
- 東京スクリーン(13)
- ホワイトサム(13)
- TKG(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「sus 60φ」の検索結果

グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から14日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。外径D(Φmm)130幅B(mm)31面取寸法r(mm)2.1内径d(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)52000基本定格荷重Cr(N)81800シールド形状開放形許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700
SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。外径D(Φmm)130幅B(mm)31面取寸法r(mm)2.1内径d(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)52000基本定格荷重Cr(N)81800シールド形状開放形許容回転速度(min-1) グリース潤滑5200
SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。外径D(Φmm)130幅B(mm)31面取寸法r(mm)2.1内径d(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)52000基本定格荷重Cr(N)81800シールド形状両シールド許容回転速度(min-1) グリース潤滑5200
SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。外径D(Φmm)130幅B(mm)31面取寸法r(mm)2.1内径d(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)52000基本定格荷重Cr(N)81800シールド形状開放形許容回転速度(min-1) 油潤滑6300
SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。外径D(Φmm)130幅B(mm)31面取寸法r(mm)2.1内径d(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)52000基本定格荷重Cr(N)81800シールド形状両シール許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
SMT(南海精工所)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
SMT(南海精工所)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムJIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から21日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン
SMT(南海精工所)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から12日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥90,980~税込¥100,078~1個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から11日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥119,800~税込¥131,780~1個18日以内出荷使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース