カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 自動車用品(1)
  • トラック用品(47,264)
  • 自転車用品(214)
絞り込み
ブランド
  • 日野自動車
  • CATEYE
  • モノタロウ(5,908)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,283)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(103)
  • 以上(116)
  • 以上(119)
  • 以上(119)
価格
  • 1,500円以下(15,080)
  • 1,500-10,000円(22,223)
  • 10,000-50,000円(16,087)
  • 50,000-100,000円(56)
  • 100,000円以上(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(17件のレビュー)
339税込373
1箱(6枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
リフレクター/反射鏡(貼付) CATEYEリフレクター/反射鏡(貼付)CATEYE
209税込230
1枚ほか
当日出荷
トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
厚さ(mm)7.3寸法(Φmm)59.8色(本体)灰色(台座色)
三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE三角停止表示板デルタサイン(TS規格)CATEYE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210CATEYE(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120CATEYE(25件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
リフレックスリフレクター CATEYEリフレックスリフレクターCATEYE
579税込637
1組(2枚)
当日出荷
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。高さ(mm)7.3質量(g)40外径(Φmm)59.8取付け方法両面テープ貼り付け色(本体)
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220CATEYE(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
LED Rear Light CATEYELED Rear LightCATEYE(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
ドロヨケ用テール CATEYEドロヨケ用テールCATEYE(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途泥除け取付けタイプ
マットガード用リフレクター CATEYEマットガード用リフレクターCATEYE(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
(S1560)ELEMENT SET 日野自動車(S1560)ELEMENT SET日野自動車(5件のレビュー)
1,115税込1,227
1個
当日出荷から12日以内出荷
マーカーボンドC CATEYEマーカーボンドCCATEYE(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
仕様主剤500g/硬化剤500g※1個あたりの接着散布量は50g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量317mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYEフラッシングセーフティライト TL-LD135-RCATEYE(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
(S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-21/5W日野自動車
400税込440
1個
当日出荷
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(2件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYEOMNI3 AUTO(オムニ3 オート)CATEYE(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)寸法(mm)36×75×21.9レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)CATEYE(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。付属品両面テープ蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220電源ソーラー式点滅数(回/分)180±20LED使用数(個)4
ホイールリフレクター CATEYEホイールリフレクターCATEYE(7件のレビュー)
339税込373
1セット(2枚)
当日出荷
ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター JIS規格適合品 付属の特殊ナットで固定
クリアー仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)CATEYE(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
サイクロコンピューター VELO9 CATEYEサイクロコンピューター VELO9CATEYE(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
(SO445)BULB 24V-21W 日野自動車(SO445)BULB 24V-21W日野自動車
300税込330
1個
当日出荷
URBAN アーバン CATEYEURBAN アーバンCATEYE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
(SZ430)WASHER、SOFT 日野自動車(SZ430)WASHER、SOFT日野自動車
144税込158
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピッコロベル CATEYEピッコロベルCATEYE(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210SCATEYE(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220CATEYE(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYEフロントリフレクタ ハンドル用CATEYE(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプホワイト
(S2340)ELEMENT SET 日野自動車(S2340)ELEMENT SET日野自動車
485税込534
1個
当日出荷から8日以内出荷
H-34N フレックスタイト CATEYEH-34N フレックスタイトCATEYE(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
バーエンドミラー CATEYEバーエンドミラーCATEYE(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキーブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
視線誘導マーカー ビームデリ CATEYE視線誘導マーカー ビームデリCATEYE(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
RR-165-BS3R リフレクター CATEYERR-165-BS3R リフレクターCATEYE(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)ブラック
OMNI5(オムニ5) CATEYEOMNI5(オムニ5)CATEYE(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0電球の種類LED点灯時間(時間)60
テール シートステー用 CATEYEテール シートステー用CATEYE(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途シートスティ取付けタイプ
常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様) CATEYE常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)CATEYE(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
(SZ980)BULB 日野自動車(SZ980)BULB日野自動車(2件のレビュー)
197税込217
1個
当日出荷から7日以内出荷
(S9007)SPRING 日野自動車(S9007)SPRING日野自動車
170税込187
1個
当日出荷から10日以内出荷
(S8535)JOINT、WASHER 日野自動車(S8535)JOINT、WASHER日野自動車
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
リフレクター CATEYEリフレクターCATEYE(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
用途シートステー用仕様1台紙6個付き付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)ブラックボディ取付シートステー寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
...