CATEYE(キャットアイ)のロゴ

CATEYE(キャットアイ)

自転車走行の「安全と快適」の向上を目指して開発されたCATEYEのリフレクター、ランプ、サイクロコンピュータは、国内だけでなく世界的にも高い評価を受けています。

会社情報
会社名株式会社キャットアイ
設立1954/02/16
所在地〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフテープ CATEYE(キャットアイ)

    レフテープ

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    309税込340
    1箱(6枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
  • 三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE(キャットアイ)

    三角停止表示板デルタサイン(TS規格)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
    用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20
  • リフレクター/反射鏡(貼付) CATEYE(キャットアイ)

    リフレクター/反射鏡(貼付)

    CATEYE(キャットアイ)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
    厚さ(mm)7.3寸法(Φmm)59.8色(本体)灰色(台座色)
  • リフレックスリフレクター CATEYE(キャットアイ)

    リフレックスリフレクター

    CATEYE(キャットアイ)
    599税込659
    1組(2枚)
    当日出荷
    日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
    用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。高さ(mm)7.3質量(g)40外径(Φmm)59.8取付け方法両面テープ貼り付け色(本体)
  • 縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE(キャットアイ)

    縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210

    CATEYE(キャットアイ)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
    材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
  • URBAN アーバン CATEYE(キャットアイ)

    URBAN アーバン

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
  • 縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220 CATEYE(キャットアイ)

    縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220

    CATEYE(キャットアイ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
    材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
  • セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120

    CATEYE(キャットアイ)(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
    用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
  • LED Rear Light CATEYE(キャットアイ)

    LED Rear Light

    CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    リアテールライト(シートポスト取り付け)
    付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3使用電池単4形乾電池×3適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
  • サイクロコンピューター VELO9 CATEYE(キャットアイ)

    サイクロコンピューター VELO9

    CATEYE(キャットアイ)(48件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
    仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
  • マットガード用リフレクター CATEYE(キャットアイ)

    マットガード用リフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ピッコロベル CATEYE(キャットアイ)

    ピッコロベル

    CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
    付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25取付径(Φmm)12~32
  • マーカーボンドC CATEYE(キャットアイ)

    マーカーボンドC

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    仕様主剤500g/硬化剤500g※1個あたりの接着散布量は50g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量317mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI3 AUTO(オムニ3 オート)

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
    付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)寸法(mm)36×75×21.9レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
  • 自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
    付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
  • ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
    用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。付属品両面テープ仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220電源ソーラー式蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)点滅数(回/分)180±20LED使用数(個)4
  • セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応) CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
    用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。仕様ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8トラスコ品番171-7464幅(mm)33高さ(mm)39質量(g)30奥行(mm)17電源ボタン電池CR2032(1個)付属動作時間点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
  • フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE(キャットアイ)

    フラッシングセーフティライト TL-LD135-R

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
    仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
  • OMNI5(オムニ5) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI5(オムニ5)

    CATEYE(キャットアイ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
    付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)60
  • 常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様) CATEYE(キャットアイ)

    常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
    用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
  • セーフティライト ウェアラブルミニSV CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ウェアラブルミニSV

    CATEYE(キャットアイ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
    用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーにトラスコ品番149-2660セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032)材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)幅(mm)33寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8高さ(mm)17質量(g)20奥行(mm)40電源コイン電池(CR2032)保護等級JISD0203R2適合光源色動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
  • バーエンドミラー CATEYE(キャットアイ)

    バーエンドミラー

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
    付属品3mmアーレンキーブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
  • AMPP500 CATEYE(キャットアイ)

    AMPP500

    CATEYE(キャットアイ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
    付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
  • ドロヨケ用テール CATEYE(キャットアイ)

    ドロヨケ用テール

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
    用途泥除け取付けタイプ
  • RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
    付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32レッド質量(g)21(本体、電源のみ)アズワン品番64-9545-15
  • H-34N フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    H-34N フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
  • 視線誘導マーカー ビームデリ CATEYE(キャットアイ)

    視線誘導マーカー ビームデリ

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
    材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220

    CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
    用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
  • フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYE(キャットアイ)

    フロントリフレクタ ハンドル用

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
    用途ハンドルに取付けタイプホワイト
  • テール シートステー用 CATEYE(キャットアイ)

    テール シートステー用

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
    用途シートスティ取付けタイプ
  • RR-165-BS3R リフレクター CATEYE(キャットアイ)

    RR-165-BS3R リフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
    用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)ブラック
  • ヘッドライト用ブラケットダイヤル CATEYE(キャットアイ)

    ヘッドライト用ブラケットダイヤル

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • VOLT800 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT800

    CATEYE(キャットアイ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
    付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2ブラック質量(g)140明るさ(Lm)約800(約6500cd)発電方式USB充電
  • HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYE(キャットアイ)

    HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
  • 縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S CATEYE(キャットアイ)

    縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S

    CATEYE(キャットアイ)(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
    材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
  • VELO7(有線式) CC-VL520 CATEYE(キャットアイ)

    VELO7(有線式) CC-VL520

    CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
    ブラック
  • BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYE(キャットアイ)

    BA-3.4 カートリッジバッテリー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
    付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
  • TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池 CATEYE(キャットアイ)

    TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池

    CATEYE(キャットアイ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ・対応モデル:TL-SLR220、TL-SLR120
  • GPブラケット CATEYE(キャットアイ)

    GPブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • ベロ ワイヤレス CATEYE(キャットアイ)

    ベロ ワイヤレス

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
    寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99