3ページ目:

242件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm) CATEYESP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)CATEYE(1件のレビュー)
239税込263
1個
10日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYEBS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)CATEYE(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
ブラケットバンド CATEYEブラケットバンドCATEYE(2件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210W、CC-RD200ブラック
装着ベルト CATEYE装着ベルトCATEYE
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DWブラック
RAPID mini(ラピッドミニ) CATEYERAPID mini(ラピッドミニ)CATEYE(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6レッド質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)光源LED×3アズワン品番64-9544-61発電方式USB充電電球の種類LED点灯時間(時間)3
リフレクター CATEYEリフレクターCATEYE(10件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
5340920 H-37 ブラケットスペーサー CATEYE5340920 H-37 ブラケットスペーサーCATEYE(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途補修、交換用スペーサー適合AMPP500(HL-EL085RC)、KEEN(HL-EL370)、シンクコア(HL-NW100RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト400DUPLEX(HL-EL462RC-H)、ボルト300(HL-EL460RC)ブラック
リフレクター 泥除ケ取付用  簡易包装 CATEYEリフレクター 泥除ケ取付用 簡易包装CATEYE
288税込317
1セット
4日以内出荷
グレー
リフレクタ-軽快 CATEYEリフレクタ-軽快CATEYE
288税込317
1袋
4日以内出荷
前カゴ 下面取付リフレクター 金具付 CATEYE前カゴ 下面取付リフレクター 金具付CATEYE(2件のレビュー)
319税込351
1個
6日以内出荷
JIS規格適合品 前カゴ取り付け用フロントリフレクター 別途ブラケット金具 (BF-1)を用意
グレーボディ
PB-800 CATEYEPB-800CATEYE
579税込637
1個
5日以内出荷
アルミボディ シンプルでスマートなボディ
材質ワン:アルミシルバー質量(g)22アズワン品番64-9546-69取付径(Φmm)直径 約22.2
ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYEORB RECHARGEABLE オーブリチャージブルCATEYE
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
KEEN キーン CATEYEKEEN キーンCATEYE(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)34×38×85.5ブラック質量(g)66 (本体・乾電池のみ)使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]ライト種類LED 1個アズワン品番64-9546-04使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
反射タスキ CATEYE反射タスキCATEYE
799税込879
1個
4日以内出荷
車のライトなどに反射材付きタスキ。夜間の安全確保、交通事故防止に役立ちます
用途夜間安全の必需品
テール TL-LD155R CATEYEテール TL-LD155RCATEYE
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。
用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル電源単4×2本(電池付)ブラックタイプ後用
LEDライト VOLT100XC USB充電式 CATEYELEDライト VOLT100XC USB充電式CATEYE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22~32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。
用途42gのコンパクトな軽量型モデル ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合)チェレステ
SYNC WEARABLE CATEYESYNC WEARABLECATEYE(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した自転車以外にも取り付け可能なウェアラブルセーフティライト バッグ、サドルバッグ、ウェアなどにクリップで簡単に脱着可能 付属のラバーバンドで自転車にも取り付け可能 CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール(※別売のSYNCKINETICとペアリングすることでキネティックモードを発動) 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約18時間(ロー)、約45時間(点滅)、約16時間(ラピッド)、約12時間(グループライド)、約25時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)・ラバーバンド+フック(5442620)・クリップブラケット(5442610)付属品MicroUSBケーブル、ラバーバンド寸法(mm)45.5×44×20質量(g)21(本体、充電池のみ)アズワン品番64-9545-86バンド径(mm)Φ26~32
SYNC KINETIC CATEYESYNC KINETICCATEYE
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
SYNC CORE CATEYESYNC CORECATEYE
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
取付バンド ユニバーサルタイプ CATEYE取付バンド ユニバーサルタイプCATEYE(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様取付バンドユニバーサルタイプ対応パイプ径(mm)Φ18.0~40.0ラピッドシリーズ/リフレックスオート(TL-LD570-R)/TL-LD170/TL-LD150/TL-LD130/SL-LD210/TL-LD260F/TL-AU200
コンピューター・セーフティライト用ブラケットダイヤル CATEYEコンピューター・セーフティライト用ブラケットダイヤルCATEYE
149税込164
1個
23日以内出荷
取付バンド CATEYE取付バンドCATEYE
169税込186特価
1個
当日出荷
仕様取付バンドBS-3対応パイプ径(mm)Φ12.7~13.6TL-LD150-R/TL-LD170-R/TL-AU200/TL-SLR200
セーフティーライト ORB CATEYEセーフティーライト ORBCATEYE
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
アウトフロントブラケット2 CATEYEアウトフロントブラケット2CATEYE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
アズワン品番64-9545-61
シャープエアロ用ラバーベース CATEYEシャープエアロ用ラバーベースCATEYE
549税込604
1個
23日以内出荷
「RAPID X」シリーズ(X、X2、X3)に対応し、より鋭角なシートポストにも取付を可能とするラバーパーツ。 2種類のロングラバーバンド付属(取付可能周長:約95~155まで)
ブラック
フラッシュアイ CATEYEフラッシュアイCATEYE
6,898税込7,588
1個
当日出荷
同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)LED赤×3個、白×3個
CFB-100センターフォークブラケット CATEYECFB-100センターフォークブラケットCATEYE(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
SR-2ブラケットS/Lセット CATEYESR-2ブラケットS/LセットCATEYE
889税込978
1セット
23日以内出荷
「FIZIK」ICS対応サドル専用ブラケット。 使用する「FIZIK」サドルによって使い分けができる長短2種類のブラケットをセット。
適合ラピッド(TL-LD650、TL-LD635-R、TL-LD630、TL-LD611-R)、ラピッド3オート(TL-AU630)、ラピッドエックス (TL-LD700-R ※別途スペーサーXが必要)、ラピッドエックス2 (TL-LD710-R ※別途スペーサーXが必要)、ラピッドエックス3 (TL-LD720-R ※別途スペーサーXが必要)ブラックアズワン品番64-9544-80
SP-12-R フレックスタイト CATEYESP-12-R フレックスタイトCATEYE
569税込626
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッド(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-R、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)21.5~32
ナイロンタイブラケット CATEYEナイロンタイブラケットCATEYE
249税込274
1個
4日以内出荷
適合機種CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-VT210Wブラック
SPD-01 アナログスピードセンサー CATEYESPD-01 アナログスピードセンサーCATEYE
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
適合機種CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10W、CC-VT210Wブラックアズワン品番64-9553-38
ラバーバンド・ナイロンタイ CATEYEラバーバンド・ナイロンタイCATEYE
209税込230
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-RD310DWブラック
SPD-02 ストラーダスリム用アナログスピードセンサー CATEYESPD-02 ストラーダスリム用アナログスピードセンサーCATEYE
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD310DWブラックアズワン品番64-9553-40
TL-LD700用 ラバーバンド CATEYETL-LD700用 ラバーバンドCATEYE
199税込219
1個
4日以内出荷
適合機種ラピッドエックス(TL-LD700)ブラック
リアラックブラケット CATEYEリアラックブラケットCATEYE
389税込428
1個
23日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
C-1N(クリップ) CATEYEC-1N(クリップ)CATEYE(1件のレビュー)
279税込307
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
TL-LDシリーズ用ブラケット CATEYETL-LDシリーズ用ブラケットCATEYE(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラックアズワン品番64-9544-81
SP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm) CATEYESP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm)CATEYE(2件のレビュー)
199税込219
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)34.5~37.5
SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm) CATEYESP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm)CATEYE(1件のレビュー)
239税込263
1個
10日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)26.5~30.2
RM-1 サドル用ブラケット CATEYERM-1 サドル用ブラケットCATEYE(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
テールライト向けサドルレール取り付け用ブラケット 自転車との一体感が向上し、車からの視認性もアップ シートポストの形状により通常のブラケットが取り付け出来ない場合に最適
適合機種ラピッドシリーズ(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-Rブラックアズワン品番64-9544-43
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら