カテゴリ
- 自転車部品(6)
絞り込み
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- FDK(2)
- Hapyson(ハピソン)(2)
- 旭電機化成(1)
- KENWOOD(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- タカショー(1)
- JTT(1)
「17aaah」の検索結果
特価

セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120
CATEYE(キャットアイ)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220
CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)
CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
LED Rear Light
CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷リアテールライト(シートポスト取り付け)付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3使用電池単4形乾電池×3適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート
CATEYE(キャットアイ)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属用途リア用寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm質量(g)82(ブラケット・電池含む)光源レッド色・高輝度LED5個使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-15取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)30