楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)4日以内出荷
ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。
取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
適合タイヤバルブ英式仕様充填圧上限:500kPa付属品浮き輪用アダプター、ボール用アダプター材質樹脂色黒アズワン品番64-9555-07
ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340色シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
フットポンプSPanaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラックPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)3日以内出荷
フットステップの付いたコンパクトポンプフットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター収納時長さ:335mm重量:200g本体材質:アルミ対応バルブ:英・米・仏充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500長さ(mm)収納時:335色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200
楽々ポンプ・英式バルブ専用Panaracer(パナレーサー)翌々日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPa色ブラック質量(g)565(付属品含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585ホース長さ(mm)約680
ボール・浮き輪用セットPanaracer(パナレーサー)8日以内出荷
浮き輪に空気を入れるアダプターと、ボールに空気を入れるアダプターのセット