カテゴリ
- 自転車部品(7)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- CKD(4)
- ミツビシ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- アズワン(1)
- 片岡産業(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 三菱ふそう(1)
- 白元アース(1)
- Optibelt(1)
- ニッサン(1)
- 日野自動車(1)
- アサヒシューズ(1)
- GATOR Case(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
「38-584」の検索結果

ランドナー コル・デ・ラヴィ
Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から8日以内出荷古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
PacentiPari-Moto (パセンティパリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷色黒/オープンサイズF650B×38 (27.5×1.50)質量(g)300推奨内圧(kPa)MAX400ETRTO規格38-584
F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
パセンティPARI-MOTO(パリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,798税込¥5,2781本8日以内出荷アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。幅(mm)38寸法(mm)27.5×1.50色黒/黒質量(g)300ビード径584推奨内圧(kPa)380-515ETRTO規格38-584
F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584