カテゴリ
- 自転車部品(26)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- コガネイ(130)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- エスコ(98)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- ParkerTAIYO(76)
- CKD(60)
- MAD MAX(マッドマックス)(52)
- TRUSCO(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- メディアカバーマーケット(19)
- ANTEC(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(13)
- 三菱電機(12)
- ニューマシン(12)
- 椿本チエイン(11)
- IRC(11)
- 山本製作所(11)
- コクヨ(9)
- ブランドをもっと見る
「650b」の検索結果
特価

F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B42-GK-B2 GRAVELKING 650B×42 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
F650B43-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B43-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
F650B43-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B43-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
F650B54-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
ランドナー コル・デ・ラヴィ
Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
タイヤ GRAVELKING X1
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル。2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。推奨内圧(kPa)MAX 350
タイヤ GRAVELKING X1+
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック。新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。推奨内圧(kPa)MAX 350
ポリライトリムテープ
Panaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(2本)当日出荷から8日以内出荷ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
PacentiPari-Moto (パセンティパリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷色黒/オープンサイズF650B×38 (27.5×1.50)質量(g)300推奨内圧(kPa)MAX400ETRTO規格38-584
タイヤ ROMERO
Panaracer(パナレーサー)¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷耐パンク性能を強化したDHやエンデューロレースに最適なオールコンディション用タイヤ。仕様TLC色黒/黒アンチフラットプラス