カテゴリ

  • 自転車部品(42)
    • 自転車タイヤ(38)
    • 自転車タイヤチューブ(3)
絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • モノタロウ(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(10)
  • ミリオン(共和)(3)
  • IRC(19)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • FORCE(1)
  • Zefal(3)
  • アサヒサイクル(8)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • CAPTAIN STAG(12)
  • KTM(9)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • GRK(5)
  • CHAOYANG(5)
  • Honjo(本所工研)(5)
  • 敷島(4)
  • ARISUN(4)
  • TDK(3)
サイズ
  • 24×1.00(2)
  • 26×1・3/8(1)
  • 26×1.25(1)
  • 26×1.50(1)
  • 26×1.75(1)
  • 27×1・1/8(2)
  • 27×1・1/4(2)
  • 27×1・3/8(1)
  • 27.5×1.75(1)
  • 650×25C(2)
  • 650×28(1)
  • 650×28C(1)
  • 700×23C(3)
  • 700×25C(2)
  • 700×28(1)
  • 700×28C(35)
  • 700×32(1)
  • 700×32C(2)
  • 700×35C(2)
  • 700×38C(1)
タイプ
  • H/E(2)
  • W/O(6)
ETRTO規格
  • 23-622(5)
  • 25-520(2)
  • 25-571(2)
  • 25-622(2)
  • 26-622(1)
  • 28-571(2)
  • 28-622(21)
  • 28-630(2)
  • 32-559(1)
  • 32-622(3)
  • 32-630(2)
  • 35-622(2)
  • 37-559(1)
  • 37-590(1)
  • 37-630(1)
  • 38-622(1)
  • 42-559(1)
  • 42-584(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700 28c」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイド Panaracer(パナレーサー)F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイドPanaracer(パナレーサー)
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様サイド:スキン黒/アンバーサイドサイズ700×28C質量(g)240推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバーPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)270推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒Panaracer(パナレーサー)
3,490税込3,839
1本
4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途サイズ:F700×28CETRTO:28-622重量:240g黒トレッド/黒サイド推奨内圧(kPa):MAX 750黒/黒サイズ700×28
パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプPanaracer(パナレーサー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
コンフィ Panaracer(パナレーサー)コンフィPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)アーバン スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー)RiBMO S(リブモS)Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
パセラ ジャケット Panaracer(パナレーサー)パセラ ジャケットPanaracer(パナレーサー)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
黒/黒
Tガードプラス タイヤ Panaracer(パナレーサー)Tガードプラス タイヤPanaracer(パナレーサー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)パセラブラックスPanaracer(パナレーサー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLRPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)RiBMo(リブモ)Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド黒/黒
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
パセラ アイボリー 1本巻き Panaracer(パナレーサー)パセラ アイボリー 1本巻きPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
パセラ アイボリー
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break ThroughPanaracer(パナレーサー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)AGILEST FASTPanaracer(パナレーサー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
耐パンクベルト・AGILE-F BELTケーシング・AGILE-F CASINGコンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUNDELECTRON BEAM(電子線照射)パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデルタイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラスPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
リブモS タイヤ巻き Panaracer(パナレーサー)リブモS タイヤ巻きPanaracer(パナレーサー)
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷
サイズ700×28C
F728-AGL-B AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)F728-AGL-B AGILEST LIGHT(アジリストライト)Panaracer(パナレーサー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
黒/黒サイズF700×28C質量(g)190推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格23-622
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)ツーキニストPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTexビードスチール
AGILEST(アジリスト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)Panaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
Race C Evo4 Panaracer(パナレーサー)Race C Evo4Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
8日以内出荷
コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード
ブラックトレッド
Race D Evo4 Panaracer(パナレーサー)Race D Evo4Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
パンク要因の多い荒れた路面や、パンクを避けたいロングライドに対応する耐パンク性能強化クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
Race A Evo4 Panaracer(パナレーサー)Race A Evo4Panaracer(パナレーサー)
5,398税込5,938
1本
8日以内出荷
強さと軽さのトータルバランスに優れたあらゆるレースシーンに対応するオールラウンドクリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材でタイヤ全面をシールド 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード