カテゴリ
- 自転車部品(5)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- Vittoria(1)
「700x45c」の検索結果

F745-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-B2 GRAVELKING X1 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×45C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×45C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622