カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- モノタロウ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(10)
- GENTOS(2)
- 旭電機化成(1)
- オーム電機(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- FACOM(1)
- RS PRO(1)
「volt400」の検索結果
特価

ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。全長(mm)340色シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa