カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- スタンド式投光器(3)
絞り込み
ブランド
- Caster
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(1,556)
- ユーエイキャスター(1,023)
- イトーキ(2)
- ARMOR-X(11)
- brembo(10)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NSK(日本精工)(12)
- RS PRO(57)
- SKC(環境測定)(12)
- SPARKFUN(75)
- エヌケーキャリーキャスター(177)
- テンテキャスター(103)
- ホンダ(86)
- メディアカバーマーケット(17)
- 三菱ふそう(37)
- 内村製作所(52)
- 東信製作所(72)
- 東海キャスター(545)
- ブランドをもっと見る

LED投光器
Caster¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器
Caster¥9,598税込¥10,5581台当日出荷充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
コード式LED投光器
Caster¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
充電式LEDスタンドライト
Caster¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コード式LED投光器(三脚)
Caster¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプAC100V定格光束(lm)2800照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
ハンドランプ クリップ付
Caster(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。引っ掛け用フックが2か所付いています。クリップ付きです。用途屋内型ハンディライト。仕様耐震球使用電源コードVCT(定格600V)×0.3m使用場所屋内
蛍光灯交換球 65W
Caster¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯
蛍光灯ライト27Wバイス式
Caster¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷軽量・コンパクトで錆びない樹脂ボディです。インバーター方式で瞬時に点灯します。照射角度が調整できます。バイス付きです。用途蛍光灯。仕様防雨スイッチ付質量(kg)1.82消費電力(W)25全光束(Lm)1550対応電線種:VCTF0.75・2芯×3.3m消費電流(A)0.44
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら