曜日別特売

蛍光灯ライト27Wバイス式

蛍光灯ライト27Wバイス式 - Caster

軽量・コンパクトで錆びない樹脂ボディです。
インバーター方式で瞬時に点灯します。
照射角度が調整できます。
バイス付きです。

用途
蛍光灯。
仕様
防雨スイッチ付
質量(kg)
1.82
消費電力(W)
25
全光束(Lm)
1550
対応
電線種:VCTF0.75・2芯×3.3m
消費電流(A)
0.44
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11116151CPWV27-2.0
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする