カテゴリ
- 洗車・清掃(6)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- AUTOSOL(オートゾル)
「autosol」の検索結果

ステンレスポリッシュ
AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(75mL)当日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75規格NSF A7認定アズワン品番65-1927-93危険物の類別非危険物
アクリルポリッシュ
AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(75mL)当日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-35危険物の類別非危険物
スクラッチリムーバー
AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(75mL)当日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-36危険物の類別非危険物
メタルポリッシュ・ナチュラル
AUTOSOL(オートゾル)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。用途金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。表面保護効果もあります。材質研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤色白
メタルポリッシュ・リキッド
AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(250mL)翌々日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。用途金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)250規格NSF A7認定アズワン品番65-1926-77危険物の類別非危険物
アノダイズド・アルミニウムポリッシュ
AUTOSOL(オートゾル)¥1,998税込¥2,1981本(75mL)翌々日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。微細な研磨粒子を使用した特殊な研磨剤で、アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れを落とし、最適な状態に仕上げます。パーツメーカー、LSL Motorradtechnik社(ドイツ)と共同開発した製品です。用途アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れ落とし、メンテナンスに。成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1927-99危険物の類別非危険物
ショールームポリッシュ
AUTOSOL(オートゾル)¥2,698税込¥2,9681本(250mL)当日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れを落として保護します。同時に、表面に保護コーティングが施され、光沢が長持ちします。用途くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れ落とし、保護に。成分研磨材(7.5%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)250アズワン品番65-1928-81危険物の類別非危険物