曜日別特売

磨き艶出し剤”メタルポリッシュ”(金属用) ペーストタイプ

磨き艶出し剤”メタルポリッシュ”(金属用) ペーストタイプ - AUTOSOL(オートゾル)

世界中で愛用されているドイツ製の磨き艶出し剤です。
鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。
表面保護効果もあります。

用途
金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。
トラスコ品番
229-3592
材質
研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
形状
ペースト
寸法(mm)
200×40×30
色
白
容量(mL)
75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165070001
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする