W17型ステンレスワゴンキャニオン7日以内出荷
棚板・柱・ハンドル・キャスター金具すべてにステンレス(SUS304)を使用しています。耐腐食性・耐薬品性に優れていますので、クリーンな環境での使用に最適です。
用途各種工場医療施設クリーンルーム内段数3均等積載量(kg/段)66間口(mm)760奥行(mm)610全高(mm)950トラスコ品番458-3221質量(kg)25.2高さ(mm)(ガード)50材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)760×610×950キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25