カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(429)
- SMC(391)
- オーム電機(89)
- コイズミ照明(52)
- GENTOS(43)
- アイリスオーヤマ(28)
- ELPA(26)
- コガネイ(26)
- 東芝ライテック(26)
- マキシンコー(25)
- 三菱電機(23)
- エスコ(21)
- 3M(スリーエム)(19)
- 東京メタル(19)
- 日機(16)
- オンリーワン(OnlyOne)(14)
- プリンストン(12)
- LED LENSER(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(1)
「400-lm」の検索結果
特価

アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
部品・ランプ/LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)60×108皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から19日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
LEDベースダウンライト(ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷取付埋込専用電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100
間接照明/什器用/LEDs Wave
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から5日以内出荷消費電力(W)4.6ランプランプ付色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LEDユニットフラット形ランプタイプ
DAIKO(大光電機)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可調色の可否否
アウトドアアプローチ灯
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白長さ(mm)125幅(mm)125質量(kg)1.6高さ(mm)180電圧(V)AC100消費電力(W)6.1光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)580明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ブラケット/和風
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
ブラケット/洋風 調光/デコラティブタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ブラケット/洋風 調光/可動タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様首振片側30°・回転350°電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.7容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付仕様取付可能壁厚5~25mm材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付、拡散パネル付仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)