曜日別特売

ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売

ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)
質量(kg)
0.2
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
80件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LZD-93735LBN 8230791982307919LZD-93735LBN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270017.2電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734AWW 8230792882307928LZD-93734AWW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350034.7温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735NBN 8230896982308969LZD-93735NBN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103400019.2白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736LWN 8230907582309075LZD-93736LWN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270015.5電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734RWW 8230912782309127LZD-93734RWW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103250029.1電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734ABM 8230931982309319LZD-93734ABM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350029.5温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736LWB 8230934682309346LZD-93736LWB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88270028.6電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734YWW 8230952082309520LZD-93734YWW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103300033.9電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734YBN 8230959082309590LZD-93734YBN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103300018電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734AWM 8230960882309608LZD-93734AWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350029.5温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736YWB 8230962682309626LZD-93736YWB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88300029.5電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734ABB 8230973982309739LZD-93734ABB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88350031.7温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734NBW 8231026582310265LZD-93734NBW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103400035.6白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735LBM 8231078082310780LZD-93735LBM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270026.5電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734YWN 8231085082310850LZD-93734YWN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103300018電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734AWN 8231105182311051LZD-93734AWN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350018.8温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734AWB 8231164782311647LZD-93734AWB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88350031.7温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734NWM 8231176982311769LZD-93734NWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103400030.4白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736LWW 8231183082311830LZD-93736LWW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270030.8電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735NBB 8231250582312505LZD-93735NBB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88400032.6白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736AWN 8231260082312600LZD-93736AWN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350017.2温白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734NBB 8231263682312636LZD-93734NBB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88400032.6白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735ABN 8231280182312801LZD-93735ABN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350018.8温白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734RBN 8231294182312941LZD-93734RBN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103250015.9電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734LBM 8231346782313467LZD-93734LBM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270026.5電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736NWM 8231402782314027LZD-93736NWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103400028.2白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734LWB 8231406182314061LZD-93734LWB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88270030電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734YWM 8231407982314079LZD-93734YWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103300028.6電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735RBW 8231421082314210LZD-93735RBW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103250029.1電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736RWB 8231442082314420LZD-93736RWB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88250025.6電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734LWM 8231453582314535LZD-93734LWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270026.5電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734LBN 8231491082314910LZD-93734LBN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270017.2電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734YBM 8231526982315269LZD-93734YBM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103300028.6電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734RWB 8231529682315296LZD-93734RWB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88250026.9電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734RBW 8231556782315567LZD-93734RBW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103250029.1電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735YBB 8231582082315820LZD-93735YBB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88300030.8電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734LBW 8231617982316179LZD-93734LBW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270032.6電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734ABN 8231624082316240LZD-93734ABN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350018.8温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734NWB 8231665182316651LZD-93734NWB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88400032.6白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735YBN 8231670582316705LZD-93735YBN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103300018電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734LWW 8231675782316757LZD-93734LWW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270032.6電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736RWM 8231715982317159LZD-93736RWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103250023電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736LWM 8231766782317667LZD-93736LWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103270024.7電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736YWN 8231796582317965LZD-93736YWN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103300016.3電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736AWM 8231823682318236LZD-93736AWM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350027.3温白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736NWN 8231859582318595LZD-93736NWN径Φ60埋込穴Φ50埋込深103400017.6白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735NBM 8231894582318945LZD-93735NBM径Φ60埋込穴Φ50埋込深103400030.4白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93736AWW 8231903182319031LZD-93736AWW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103350033温白色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93734NWW 8231928682319286LZD-93734NWW径Φ60埋込穴Φ50埋込深103400035.6白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-93735LBB 8231942682319426LZD-93735LBB径Φ60埋込穴Φ50埋込深88270030電球色
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする