カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • 摂津金属工業(15)
  • SICK(7)
  • CKD(6)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](5)
  • タンガロイ(5)
  • メディコムジャパン(5)
  • アール・エフ・ヤマカワ(5)
  • ホンダ(3)
  • ニシキ工業(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サトーパーツ(2)
  • ジョインテックス(2)
  • Frameworks(フレームワークス)(2)
  • アズワン(1)
  • サンドビック(1)
  • 東芝(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FWG」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調DAIKO(大光電機)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形 DAIKO(大光電機)ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
間接照明用器具/楽調/まくちゃん DAIKO(大光電機)間接照明用器具/楽調/まくちゃんDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具/よくばり/間接照明器具DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
間接照明用器具/楽調/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/楽調/シングルラインDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・5000光源色電球色 昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
LED交換不可白コーン■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)■調光可能(1%~100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能■調光には適合調光器(別売)をご使用ください■シーンコントローラーは使用できません傾斜天井にも使用可能(55°まで)器具色:白配光角:60°枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)光源寿命:50,000時間近接限度距離:0.1m■取付可能天井厚5~25mm■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700K・3500K・5000K光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ダウンライト/よくばりダウン/よくばり DAIKO(大光電機)ダウンライト/よくばりダウン/よくばりDAIKO(大光電機)
6,098税込6,708
1台
5日以内出荷
付属品拡散パネル付タイプよくばり(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100調光の可否
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ