カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- エスコ(48)
- サンドビック(16)
- ネグロス電工(11)
- 京セラ(9)
- コンサス(9)
- イチネンTASCO(7)
- 日東工器(6)
- 日東工業(6)
- SANDVIK(5)
- NCR(4)
- Hirschmann Test & Measurement(4)
- TDK(3)
- ホンダ(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Audire(3)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「a-930」の検索結果

ダウンライト/リニアトラック
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装色黒RoHS指令(10物質対応)対応
PWM信号制御調光用電源
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷調光可能範囲1%~100%仕様最大延長距離:10m電圧(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷AC100-242V 調光可能範囲1%~100%仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応
0%~100%調光用電源
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.3電圧(V)AC100~242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm容量(VA)27/30/31RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形 別売LEDユニット
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷仕様節電モード機能付(明るさ約70%)、調光器併用不可、IP23電圧(V)AC100-242光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可 初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。 ※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。 調光可能(5%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra83RoHS指令(10物質対応)対応