カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • 無限(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ホーリック(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-374」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    ブローイング工法・マット敷工法使用可能
    付属品拡散パネル付仕様取付可能壁厚5~25mm材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ