カテゴリ

  • 空調・電設資材(953)
  • バッテリー・電装(9)
  • 制御機器(4)
  • 照明(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(28)
  • ホンダ(316,859)
  • MAZDA(マツダ)(217,211)
  • SMC(11,523)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,517)
  • コガネイ(2,113)
  • メディアカバーマーケット(1,742)
  • NSK(日本精工)(1,661)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,196)
  • 三菱ふそう(1,145)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,071)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1,071)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](903)
  • BAGSTER (バグスター)(857)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(801)
  • BIG DAISHOWA(714)
  • BMW(708)
  • KTM(626)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(668)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し元灯 DAIKO(大光電機)LED流し元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85光源LED(昼光色)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)86.7色(本体)色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間30秒配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
光源寿命40000時間
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用 DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
消費電力(W)24材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
電源接続ケーブル DAIKO(大光電機)電源接続ケーブルDAIKO(大光電機)
599税込659
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
リニューアルプレート DAIKO(大光電機)リニューアルプレートDAIKO(大光電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から6日以内出荷
傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)傾斜天井対応取付金具DAIKO(大光電機)
559税込615
1個
当日出荷
ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコン DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコンDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
仕様操作距離5m付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付寸法(mm)巾39 高130 出19
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。消費電力(W)4.4(E26)光源色昼白色材質プラスチック/乳白色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
部品・ランプ/LEDランプ/広角 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/広角DAIKO(大光電機)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷
電圧(V)AC100専用配光角度(°)30近接限度距離(m)0.1
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台まで
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付保護構造防雨形調光の可否
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプDAIKO(大光電機)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83
調光器 DAIKO(大光電機)調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)材質プラスチック寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプDAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 消し幅(mm)26高さ(mm)8電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格 DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリアDAIKO(大光電機)
32,900税込36,190
1台
当日出荷から4日以内出荷
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
部品・ランプ/LEDランプ/中角 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角DAIKO(大光電機)
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷
電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応近接限度距離(m)0.1
部品・ランプ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/位相制御・他 調光器DAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ダウンライト/超浅型導光板タイプ/調光タイプSB形 DAIKO(大光電機)ダウンライト/超浅型導光板タイプ/調光タイプSB形DAIKO(大光電機)
3,738税込4,112特価
1台
当日出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)40取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否
...
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ