カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(932)
- 住宅・店舗用照明器具アクセサリ(117)
- ブラケットライト(34)
- ダウンライト(231)
- スポットライト(91)
- シーリングライト(50)
- キッチンライト(7)
- ポーチライト(31)
- 浴室灯(10)
- ペンダントライト(48)
- バッテリー・電装(9)
- LED(9)
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
電圧(V)
- 24(14)
- 100(333)
- 100~200(1)
- 100~242(104)
- 200(45)
- 200~242(2)
- 242(8)
消費電力(W)
- 5未満(116)
- 5~10未満(208)
- 10~20未満(155)
- 20~30未満(99)
- 30~40未満(78)
- 40~50未満(66)
- 50~60未満(21)
- 60~70未満(19)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
光色
- キャンドル色(27)
- 昼光色(49)
- 昼白色(161)
- 温白色(193)
- 白色(168)
- 電球色(435)
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(18)
- DAIKO(大興)(15)
- 大黒工業(421)
- 第一精工(365)
- ARCOLECTRIC(227)
- 大研化成工業(41)
- TRUSCO(39)
- P・O・Pプロダクツ(36)
- ダイコー(30)
- 日大工業(26)
- ドラパス(20)
- 日東工器(18)
- VISHAY(18)
- ミエラセン(16)
- アタリヤ農園(16)
- パール金属(15)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(13)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(12)
- GAONA(ガオナ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(704)
グリーン購入法適合(214)
「daiko」の検索結果

ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当
DAIKO(大光電機)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)
DAIKO(大光電機)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LED浴室灯
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
LED和風ペンダント
DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から4日以内出荷グレアレスコーン消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から5日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付保護構造防雨形調光の可否否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
...