LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)

LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
取付
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DSL-5524FWGE 8230770982307709DSL-5524FWGE径Φ90 長138 吊高790.5ダクト取付専用2700/350087.5
¥24,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4716FWGE 8230773682307736DSL-4716FWGE径Φ90 長138 吊高790.5天井付・壁付兼用2700/500087.5
¥24,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5527FWGE 8231364182313641DSL-5527FWGE径Φ90 長138 吊高790.5ダクト取付専用2700/350050.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5529FWGE 8231494682314946DSL-5529FWGE幅230 長138 吊高661.1天井付・壁付兼用2700/3500101.2
¥57,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4717FWGE 8231561082315610DSL-4717FWGE径Φ90 長138 吊高730.6天井付・壁付兼用2700/500087.5
¥24,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4719FWGE 8231606682316066DSL-4719FWGE径Φ90 長138 吊高790.5天井付・壁付兼用2700/500050.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4721FBGE 8231651182316511DSL-4721FBGE幅230 長138 吊高661.1天井付・壁付兼用2700/500081.2
¥57,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5527FBGE 8231752782317527DSL-5527FBGE径Φ90 長138 吊高790.5ダクト取付専用2700/350040.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5526FWGE 8231821882318218DSL-5526FWGE幅230 長138 吊高661.1天井付・壁付兼用2700/350087.5
¥47,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4719FBGE 8231835882318358DSL-4719FBGE径Φ90 長138 吊高790.5天井付・壁付兼用2700/500040.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4720FWGE 8231974982319749DSL-4720FWGE径Φ90 長138 吊高730.6天井付・壁付兼用2700/500050.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5525FWGE 8232044982320449DSL-5525FWGE径Φ90 長138 吊高730.6天井付・壁付兼用2700/350087.5
¥24,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5528FWGE 8232058082320580DSL-5528FWGE径Φ90 長138 吊高730.6天井付・壁付兼用2700/350050.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5528FBGE 8232121082321210DSL-5528FBGE径Φ90 長138 吊高730.6天井付・壁付兼用2700/350040.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4720FBGE 8232445782324457DSL-4720FBGE径Φ90 長138 吊高730.6天井付・壁付兼用2700/500040.6
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4721FWGE 8232456182324561DSL-4721FWGE幅230 長138 吊高661.1天井付・壁付兼用2700/5000101.2
¥57,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5529FBGE 8232501782325017DSL-5529FBGE幅230 長138 吊高661.1天井付・壁付兼用2700/350081.2
¥57,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4718FWGE 8232531582325315DSL-4718FWGE幅230 長138 吊高661.1天井付・壁付兼用2700/500087.5
¥47,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする