カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(67)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(4)
- SMC(325)
- 渡辺電機工業(180)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(163)
- JAPANNEXT(154)
- StarTech.com(138)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(61)
- 椿本チエイン(54)
- KANA(片山チエン)(49)
- 大阪魂(48)
- エスコ(43)
- ASUS(エイスース)(43)
- エレコム(42)
- サンワサプライ(41)
- RS PRO(39)
- 理化工業(37)
- ホンダ(35)
- onsemi(31)
- アズワン(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(9)
「dp 100」の検索結果

LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)516幅(mm)516高さ(mm)127電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2容量(VA)38LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)14電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4容量(VA)35光束(Lm)3450LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷DECO-Sシリーズは3灯から使用可能仕様LED専用付属品リモコン付適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300エコロジー商品省エネ
LED専用調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台までエコロジー商品省エネ
調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)材質プラスチック寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ
DAIKO(大光電機)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷から5日以内出荷調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否否
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷から7日以内出荷保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から5日以内出荷調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 乳白電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形色温度(K)2700グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
LED間接照明/調光
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
省令準耐火用 逆位相制御調光器
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密色器具:白電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応
SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様器具色:白 / プラスチック / 消費電力1.0W寸法(mm)径□80 高30質量(kg)0.08電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ファン/DCモーターファン ブラック
DAIKO(大光電機)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白寸法(mm)径Φ1200 高390取付方式簡易取付式電圧(V)AC100スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替色(本体)黒
6回路シーンコントローラーブースター (逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ)
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷寸法(mm)幅116 高120 埋込穴97×90 埋込深65 出13質量(kg)0.4電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
省令準耐火用 逆位相制御調光器
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密色器具:ダークブラウン電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
省令準耐火用 逆位相制御調光器
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密色器具:黒電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71