曜日別特売

SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ

SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ - DAIKO(大光電機)
仕様
器具色:白 / プラスチック / 消費電力1.0W
寸法(mm)
径□80 高30
質量(kg)
0.08
電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82312180DP-42518
¥48,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする