カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • SMC(60)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
  • StarTech.com(25)
  • 三菱マテリアル(13)
  • CKD(12)
  • JAPANNEXT(12)
  • 五藤歯車(11)
  • ヨシタケ(9)
  • テラモト(8)
  • 理化工業(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 明治機械製作所(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 岩田製作所(3)
  • サンハヤト(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp100」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
19,900税込21,890
1台
4日以内出荷
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:木製/カバー:強化和紙光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)14電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4容量(VA)35光束(Lm)3450LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516幅(mm)516高さ(mm)127電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2容量(VA)38LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~10畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明/調光DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリスDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF) DAIKO(大光電機)6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機)6回路シーンコントローラーDAIKO(大光電機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)208×120埋め込み深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から6日以内出荷