仕様スイッチ付(点滅)
幅(mm)105
質量(kg)0.6
高さ(mm)180
タイプ白熱灯60W相当
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
角度(°)首振外向のみ90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)9
光束(Lm)230
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)220
演色指数(Ra)80
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5
光源寿命20000時間
容量(VA)10
光色キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)5~100
調光の可否調光(無線調光)
従来光源白熱灯60W相当(E26)
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)390
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)80
関連キーワード