カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
    • ブラケットライト(1)
    • 交換形LEDベースライト(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 三菱電機(25)
  • 岩崎電気(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(74)
  • 東京メタル(1)
  • コイズミ(小泉成器)(17)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 嵯峨電機工業(3)
  • JAPPY(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ピオニーコーポレーション(2)
  • DEEPCOOL(2)
  • SOARING(ソァーイング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl20 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
小型シーリング DAIKO(大光電機)小型シーリングDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
シーリング DAIKO(大光電機)シーリングDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1個
欠品中
シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白幅(mm)70高さ(mm)65タイプ密閉型電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否